IDEAL INDUSTRIES | 33-700
Kit de sertissage telemaster W / bouchons

Nº PIÈCE FAB.  33-700
Nº PIÈCE  202096
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

IDÉAL, Kit de sertissage, Telemaster, Telco/données, constitué de 2  : 85-346 8 positions 8-Contact solide rond, 25/Card, se composent de 1  : 30-496 Telemaster RJ-11/RJ-45 outil, poignée noire, se composent de 3  : 86-395 6-Position 6-Contact rond solide, 100/sac, se composent de 4  : 85-3 44 6 broches 4-contact solide rond, 25/carte, composé de 5  : 85-351 4-Position, RJ-11 fiches modulaires échoués, comprend  : 85-352 6-Position, RJ-11 fiches modulaires échoués, 85-353 8-Position, RJ-45 fiches modulaires échoués, câble Type  : 11-RJ, RJ-45

Caractéristiques

  • Pour les installations téléphoniques
  • Le kit comprend, outil pour RJ11(1,2,3 pair) et RJ45 (4 paire) bouchons 10 4-Position, RJ11 brin fiches modulaires 10 6-Position, échoués RJ11 fiches modulaires 10 8-Position, échoués RJ45 fiches modulaires

Informations techniques

tous les deux

Spécifications  :

Type de cuivre SERTISSAGE
Type CUIVRE
Code UNSPSC 27112750