OBERON | 33-AP-CVR
Indoor AP Vanity Cover- Noir ABS

Nº PIÈCE FAB.  33-AP-CVR
Nº PIÈCE  928421
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Personnalisez l'apparence des AP Cisco populaires avec le 33-AP-COVER de Oberon. La couverture de la vanité est constituée d’un plastique transparente pour les signaux sans fil et peut être reliée directement à l’entreprise Cisco APs. Le 33-AP-COVER est indolore de sorte que vous pouvez cust omize la couleur de l'AP pour dissimuler partiellement l'AP ou complimenter les schémas de couleurs intérieures. Coloriage de la couverture de vanity ne pas annuler la garantie du fabricant. Comprend des fixations de couverture.

Caractéristiques

  • CARACTÉRISTIQUES  :
  • - Le couvercle de vanité est pratiquement transparent aux signaux sans fil
  • - Attaches à AP avec attaches à tête de champignon (inclus)
  • - - Les couvertures de vanité sont peignables à l’aide d’une peinture en aérosol à l’émail telle que Krylon (n’utilisez pas de peinture à base d’huile ou de peinture métallique La surface n’a pas besoin d’être traitée
  • Spécifications :
  • - Conception  : La couverture vanité en plastique amovible, peut être peint, noir. Dissimuler AP dans des environnements de plafond ouvert
  • - Comprend des fixations adhésives pour fixer le couvercle à AP
  • - - Construction : Noir UL94-5VA ABS pic. Transparent de signal sans fil
  • - - Taille : 8,8 x 8,8 x 2,1 in. (224 x 224 x 53 mm)

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Technologie INDUSTRIELS SANS FIL
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE