OBERON | 33-HLA-COVER
Indoor antenne HLA / la couverture de Vanity AP - ABS noir

Nº PIÈCE FAB.  33-HLA-COVER
Nº PIÈCE  723162
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

33-HLA-COVER de Oberon personnalise l’apparence de la Cisco populaire Hyper emplacement antenne HLA et APs. La couverture de la vanité est fabriquée à partir d’un plastique transparent de signal sans fil et peut être reliée directement à l’entreprise Cisco APs. La couverture de HLA-33-j’ai s paintable de sorte que vous pouvez personnaliser la couleur de l’antenne et l’AP à dissimuler l’AP ou compléter les jeux de couleurs intérieures partiellement. Coloriage de la couverture de vanity ne pas annuler la garantie du fabricant. Comprend des fixations de couverture.

Caractéristiques

  • Conception  : La couverture vanité en plastique amovible, peut être peint, noir. Masquer le point d’accès dans les environnements ouverts plafond. Adapté aux Cisco antenne AP et HLA.
  • Comprend des fixations adhésives pour fixer le couvercle à AP
  • Construction  : En plastique ABS noir de UL94-5VA ; transparent de signal sans fil
  • Taille  : 12,8 pouces par 12,8 % x 1,9 pouces (325mm mm 325 48mm)

Description des spécifications

Conception  : La couverture vanité en plastique amovible, peut être peint, noir. Masquer le point d’accès dans les environnements ouverts plafond. Adapté aux Cisco antenne AP et HLA
Comprend des fixations adhésives pour fixer le couvercle à AP
Construction  : En plastique ABS noir de UL94-5VA ; transparent de signal sans fil
Taille  : 12,8 pouces par 12,8 % x 1,9 pouces (325mm mm 325 48mm)

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Technologie ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.