OBERON | 33-Monsieur-COVER
Meraki intérieure AP vanité Cover - ABS noir

Nº PIÈCE FAB.  33-MR-COVER
Nº PIÈCE  723163
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

33-Monsieur-COVER de Oberon personnalise l’apparence des points d’accès sans fil Meraki populaires. La couverture de la vanité est fabriquée à partir d’un plastique transparent de signal sans fil et peut être fixée directement sur les points d’accès Wi-Fi entreprise Meraki. Le VER 33-Monsieur-CO est paintable donc vous pouvez personnaliser la couleur du point d’accès pour dissimuler le point d’accès ou compléter les jeux de couleurs intérieures partiellement. Coloriage de la couverture de vanity ne pas annuler la garantie du fabricant. Comprend des fixations de couverture.

Caractéristiques

  • Conception  : La couverture vanité en plastique amovible, peut être peint, noir. Masquer le point d’accès dans les environnements ouverts plafond. Convient pour les points d’accès Meraki M. 32, 34 et 42.
  • Comprend des fixations adhésives pour fixer le couvercle à AP
  • Construction  : En plastique ABS noir de UL94-5VA ; transparent de signal sans fil
  • Dimensions  : 10,3 x 6,5 pouces de 1,7 pouces by165mm de 262mm par 43mm

Description des spécifications

Conception  : La couverture vanité en plastique amovible, peut être peint, noir. Masquer le point d’accès dans les environnements ouverts plafond. Adapté aux points d’accès Meraki M. 32, 34 et 42
Comprend des fixations adhésives pour fixer le couvercle à AP
Construction  : En plastique ABS noir de UL94-5VA ; transparent de signal sans fil
Dimensions  : 10,3 x 6,5 pouces de 1,7 pouces by165mm de 262mm par 43mm

Spécifications  :

Appareil ACCESSOIRE
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE