HID GLOBAL CORPORATION | 3300PKSMN
Accédez à contrôle, informations d’identification, ICLASS balise 2K/2, SE, ICLASS PROG, noir avec dessin STANDARD HID, MATCH ICLASS

Nº PIÈCE FAB.  3300PKSMN
Nº PIÈCE  574121
Minimum 100 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description des spécifications

Balise active sans contact
Modèle de base  : 330
iCLASS taille de la mémoire et de la répartition  : 2K Bits 256 octets avec 2 domaines d’Application
Programmation  : ICLASS programmée. Spécifier des informations de programmation
Avant conditionnement  : Noir avec HID oeuvre Standard
Emballage arrière  : Adhésif
Balises de numérotation  : Séquentiel correspondant interne/externe Inkjetted
Slot Punch  : aucun
Dimensions  : 1 285 x 70 pouces 32 639 x 1,78 mm

Spécifications  :

Couleur NOIR
Dimensions ENV. 1,3" DIA. X. 07" D’ÉPAISSEUR
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE
Code UNSPSC 43211700