VON DUPRIN | 3327 a-EO 313 36 X 84
Le mécanisme de sortie, Surface Mount Vertical Rod, sortie seulement, ANSI 01, Duranodic Dark Bronze, sans Trim, pour longueur 36" x 84" hauteur porte

Nº PIÈCE FAB.  3327A-EO 313 36X84
Nº PIÈCE  CS320023
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour tous les Types de portes simples et doubles
  • Le dispositif de tige verticale de Surface est que non-handed sauf lorsque le commutateur de Signal est utilisé

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Fini DURANODIC ANODISÉ
Grade ANSI, GRADE 1
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Longueur de rail - pouces 36
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Garniture/fonction SORTIE SEULEMENT
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Code UNSPSC 46171500