VON DUPRIN | 3327 a-L US26D LHR 36 X 84
Dispositif de sortie, Surface Mount Vertical Rod, levier de Trim, revers de la main gauche, 3" Projection, ANSI 08/09, Satin chromé, longueur 36" x 84" hauteur porte

Nº PIÈCE FAB.  3327A-L US26D LHR 36X84
Nº PIÈCE  CS192897
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Pour tous les Types de portes simples et doubles
  • Le dispositif de tige verticale de Surface est que non-handed sauf lorsque le commutateur de Signal est utilisé

Spécifications  :

Dogging DOGGING STANDARD
Fini US26D CHROME SATINÉ
Type de produit DISPOSITIF DE ROD DE SURFACE MOUNT VERTICAL
Grade ANSI, GRADE 1
Catégorie de ventes MÉCANISME DE SORTIE, SVR
Garniture/fonction FONCTION DE CLASSE
Type de stile APPLICATION DE STILE ÉTROIT
Longueur de rail - pouces 36
Type d’annonce UL MATÉRIEL DE PANIQUE
Assiette Design LEVIER PLAT AVEC RETOUR, ROSACE
Code UNSPSC 46171500