BELDEN | 33302 010250
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 2 AWG, 163 x 24 brins, étamé cuivre, isolation en caoutchouc Silicone

Nº PIÈCE FAB.  33302 010250
Nº PIÈCE  8MB-0201-B
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série 333 braidless caractéristiques de Silicone 150C plomb fil facile et propre de décapage sans les problèmes liés au verre tresse métallique. Il a des propriétés de solidité physique et mécanique.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ OU ENDUIT
Taille du conducteur 2 AWG
Type de conducteur TORONNÉ
Fils de mise à la terre NON
Matériau d’isolation SR-SILICON RUBBER
Matériau de gaine PRESSURISÉ
Type de produit CÂBLE MOTEUR
Conforme RoHS OUI
Écran/blindage NON BLINDÉ
Plage de tension 600 V
Normes UL/CSA