HID GLOBAL CORPORATION | 3350PMSSV
Informations d’identification, cartes, ICLASS à clapet SE, PROG ICLASS, LOGO F-mat, B-HID, SEQ ICLASS, fente de SINOPLE

Nº PIÈCE FAB.  3350PMSSV
Nº PIÈCE  574137
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Prend en charge une croissance future - technologie de cartes à puce sans contact lecture/écriture iCLASS 13,56 MHz avec de multiples, solidement séparés permet aux fichiers des applications multiples pour une croissance future
  • Durable - paquet de carte rentable avec une construction de coque ABS pour une durabilité dans des environnements difficiles
  • Technologie - offres cohérentes lire la gamme ne pas affectée par le blindage du corps ou des conditions environnementales variables
  • Plusieurs domaines d’application bien séparés sont chacun protégés par des clés de lecture/écriture de bits 64 diversifiées qui permettent aux applications complexes et fournissent pour l’expansion future
  • Conception passive, non-batterie permet une estimation minimale lectures 100,000, solide, flexible et résistant à la fissuration et la rupture
  • Revêtement PVC - permet sur place photo ID production en utilisant des machines plus directes d’image
  • Conforme ISO 15693 pour les communications sans contact
  • Inhibe la liaison de données SIO - données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • L’authentification mutuelle, le transfert de données chiffrées et 64 diversifiées clés pour les capacités de lecture/écriture de bits
  • Programme d’élite élargie iCLASS - étend la sécurité privée en protégeant les informations d’identification unique à clé, de la SIO et touches de programmation mise à jour

Spécifications  :

Couleur BLANC
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture CARTE À PUCE
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser FENTE SUR L’ORIENTATION VERTICALE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.