PAXTON ACCESS | 337-510-US
Panneau de commande unité VR, montage en Surface, avec housse anti-pluie, pour unité de contrôle des accès DS1060 d’accès
Caractéristiques
- Le panneau d’entrée de Net2 est un robuste porte entrée panneau incorporant les deux portes d’entrée et les fonctions de contrôle d’accès, il est propulsé à l’aide d’alimentation sur Ethernet (POE) et communique avec les autres éléments de l’IPV6 à l’aide de système, fournissant Plug- and -Play Insta llation
Spécifications :
Couleur | EN ACIER INOXYDABLE |
---|---|
Courant (ampères) | 3,1 à 4,0 |
Puissance d’entrée | 24V AC |
Montage | RINCER (ENCASTRÉ) |
Type de produit | INTERPHONES ET COMPOSANTS |
Catégorie de ventes | INTERPHONES |
Code UNSPSC | 46171500 |