PAXTON accès | 337-727-US
Appareil de commande entrée, Port 5, Indoor, 1 Mbits/s de bande passante, 12 volts DC, 2 ampère sortie, 236 MM largeur x 80 MM profondeur x 320 MM hauteur

Nº PIÈCE FAB.  337-727-US
Nº PIÈCE  CS500721
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • L’unité de contrôle d’entrée Net2 contient un commutateur PoE, supprimant la nécessité de pouvoir Local
  • Il contient également une Option de batterie de sauvegarde en cas de panne de courant secteur
  • Le système est facilement évolutif Via un Net2 entrée Extension Switch ou un troisième parti PoE Switch
  • Cette moyens vous pouvez offrir Net2 entrée aux clients sur les Sites de n’importe quelle taille
  • En utilisant une Extension Switch permet Expansion jusqu'à un panneaux de centaines et milliers de moniteurs

Informations techniques

IEEE 802,3af classe 0

Spécifications  :

Couleur BLANC
Courant (ampères) 3,1 à 4,0
Type de produit AUTRE COMPOSANTE
Puissance d’entrée 24V AC
Catégorie de ventes INTERPHONES
Montage SURFACE
Code UNSPSC 46171500