OBERON | 34-BMANT5
5ghz Single Band Wifi Antenna Pour NEMA 4 Enclosures

Nº PIÈCE FAB.  34-BMANT5
Nº PIÈCE  723166
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette zone de couverture antenne fournie pour les applications intérieures fonctionnant dans 5150-5830 MHz. Ce modèle de style verre à shot économique fourni l’industrie leader wideband performance et gain omnidirectionnelle. Esthétique intérieure/extérieure antenne pour plafond ou véhicule corps montage w / résistant aux UV, couvercle en plastique ABS.

Caractéristiques

  • Spécifications :
  • Diagramme d’antenne  : omnidirectionnel
  • Gamme de fréquence  : 5150-5830 MHz
  • Gain : 2,5 dBi; 5 dBi avec plan au sol
  • ROS  : 2:1
  • Connecteur  : RPTNC
  • Câble : 12 po.
  • Tailles :
  • Hauteur 3 po; Diamètre 1,75 po.

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100