OBERON | 34-DMDUAL
Double bande Low Profile Wifi Antenna Pour NEMA 4 Enclosures

Nº PIÈCE FAB.  34-DMDUAL
Nº PIÈCE  723167
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette zone de couverture antenne fournie pour les applications intérieures fonctionnant dans 2400-2485 MHz, ainsi que 5150 à 5830 MHz. Ce modèle de style dôme économique fourni industrie leader wideband performance et gain omnidirectionnelle. Il dispose d’un package attractif et compact est idéal pour les applications à l’intérieur où l’esthétique est important.

Caractéristiques

  • Spécifications :
  • Diagramme d’antenne  : omnidirectionnel
  • Gamme de fréquence  : 2400-2485 MHz 5150-5830 MHz
  • Gain : 2,5 dBi; 4 dBi avec plan au sol
  • ROS  : 2:1
  • Connecteur  : RPTNC
  • Câble : 18 po.
  • Tailles :
  • Hauteur 1,5 po; Diamètre 3 po.

Spécifications  :

Appareil ANTENNE
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100