BELDEN | 34410 0082000
Fil de branchement, conducteur 1, 10 AWG, brins 65 x 28, cuivre étamé, isolation CSPE

Nº PIÈCE FAB.  34410 0082000
Nº PIÈCE  B34410-8
Offert par incréments de 100 PIEDS
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CSPE - polyéthylène chlorosulphonées isolation a l’excellente résistance thermique, la stabilité de la couleur et les propriétés électriques et est recommandée pour la classe 130(B) systèmes d’isolation.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 65 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant GRIS (ARDOISE)
Matériau d’isolation CHLOROSULPHONÉES POLYÉTHYLÈNE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3191