BELDEN | 34418 0055000
Fil de branchement, conducteur 1, 18 AWG, brins 16 x 30, cuivre étamé, isolation CSPE

Nº PIÈCE FAB.  34418 0055000
Nº PIÈCE  B34418-5
Minimum de 250 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

CSPE - polyéthylène chlorosulphonées isolation a l’excellente résistance thermique, la stabilité de la couleur et les propriétés électriques et est recommandée pour la classe 130(B) systèmes d’isolation.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 16 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant VERT
Matériau d’isolation CHLOROSULPHONÉES POLYÉTHYLÈNE
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 105 DEGRÉS CENTIGRADES (221 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3191