PAXTON ACCESS | 345-220-US
Lecteur de carte de proximité, NET2, HID technologie, 14 volts DC, plage en 130 ma, 135 Kilohertz, 85 MM, 45 MM largeur x 20 MM de profondeur x 100 MM de hauteur, longueur de câble de 3 mètres, blanc, noir
Caractéristiques
- Pour une utilisation avec le Switch2 ou Net2
- Montage simple
- Plage de lecture jusqu'à 3,5 pouces avec cartes de proximité
- Fourni avec un choix de noir ou blanc des carénages
- Profil bas inférieur à 5/8ths de pouce profond
Informations techniques
UL
Spécifications :
Dim. approx. DRC-pouces | 4 "X 2" X 1 " |
---|---|
Capacité - utilisateurs | 300 OU PLUS D’UTILISATEURS |
Couleur | BLANC |
Capacité - ouvertures | 1 |
Type de produit | ACCÈS LECTEUR |
Catégorie de ventes | CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES |
Environnement | RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES |
Format de lecture | MULTIFORMAT |
Fréquence | 125 KHZ |
Interface | INTERFACE WIEGAND |
Montage | MONTAGE EN SURFACE |
Code UNSPSC | 43211700 |