CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 34734-512
L Support de fixation, 12 » W 305mm, Zinc

Nº PIÈCE FAB.  34734-512
Nº PIÈCE  400290
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utiliser pour soutenir une voie de plateau fil maille câble le long d’un mur ou sous un plancher. Installation murale nécessite deux rondelles plates 3/8 pouce et boulons de lage ; Fixez sur un poteaux Conseil ou mur du contreplaqué de backer. Utiliser le pouce 16 W 400 mm ou plus petite version de soutenir le chemin de câbles d’un socle de plancher d’accès ; fixer sur le socle avec un seul socle Pince support Kit P/N 34737-X01 ou utilisez l’onglet de plier-au-dessus à la fin du support pour fixer la barre d’État. Peut être utilisé pour soutenir les plateaux mulitple de largeurs variables ; la largeur combinée de plusieurs bacs ne doit pas dépasser la largeur de la barre d’État comme indiqué dans le tableau de l’ordre dans la fiche. Fabriqué de l’acier ; 2,4 pouces W x 6 pouces H 61 mm x 152 mm, longueur varie. Zinc plaquent ou noir poudre coat finition de peinture. Vendus séparément.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Finition ZINC
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.