CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 34737-501
Socle support de serrage, Zinc

Nº PIÈCE FAB.  34737-501
Nº PIÈCE  400317
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utiliser avec le support du L pour supporter le chemin de câbles de maille de fil de piédestaux étage accès sous un plancher d’accès. Utiliser un Kit de support de pince piédestal pour attacher un pouce 16 W 400 mm ou plus petit L-Support de fixation à un socle de plancher d’accès ; hauteur du plancher doit être d’au moins 12 po 300 mm. Piédestal Pince support Kit attache à 1 pouce à 2 pouce rond et carré caissons max 1-11/2 pouce lorsqu’en diagonale orientée sur un piédestal carré ; comprend un 3/8-16 x 4,9 pouces L 125 mm V-boulon et matériel d’installation. Fabriqué de l’acier ; support est 4,8 pouces W x 2,0 pouces H x 1,0 pouces D 123,8 x 50,8 x 25,4 mm. Support a un zinc plaquent ou poudre noire couche peinture de finition ; V-boulon et installation du matériel a un zinc finition. Vendus séparément.

Spécifications  :

Composants SYSTÈMES DE SOUTIEN
Fini ZINC
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.