CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 34741-701
Chute de rayon d’outil-moins, noir

Nº PIÈCE FAB.  34741-701
Nº PIÈCE  403651
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisation pour supporter correctement les câbles qu’ils sortir ou entrer dans les voies de bac à câble. Fournit un grand rayon avec fixation sans outil qui ne nécessite aucune découpe du plateau lors de l’installation. Sécurise les câbles à travers les fentes de la baisse de rayon avec sangles de câble ou de liens. Se fixe sur le fond de la caissette avec deux languettes pliables qui verrouille le rayon tomber en place. Peut également s’attacher au fond du bac avec une rondelle d’épissure de la Splice rondelle et le boulon Kit P/N 34728-X01. 0,05 inche s 1,2 mm épaisseur en acier ; surface de montage est de 3,7 pouces W x.24 pouces H x 3,7 pouces D 94 x 6,2 x 94 mm ; surface courbée est 5,9 pouces W 150 mm avec un rayon de 50 mm de 2 pouces. Zinc plaquent ou noir poudre coat finition de peinture. Vendu individuall y.

Spécifications  :

Composants GOUTTES DE RAYON
Finition NOIR
Matériel ACIER
Type PANIER MÉTALLIQUE

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.