Fil ALPHA | 3476c
Contrôle-industriel-câble de communication, Communication-contrôle, 6 paire, 28 AWG, feuille de tresse, 300 V, SR-PVC isolation, Jacket 0,28 diamètre, gaine en PVC, épaisseur veste 0,035, 7/36 échouage

Nº PIÈCE FAB.  3476C
Nº PIÈCE  A3476C
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Alpha Wire vous propose une large gamme de câbles de commande pour systèmes audio, diffusion et studio, transmission de données, machines de l’entreprise, systèmes de sécurité, systèmes de contrôle et systèmes d’instrumentation et de communications.

Informations techniques

CA Prop 65
CSA FT4
CSA CMG
UL CL2
UL VW-1
UL AWM 2464

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 6 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 28 AWG (AMERICAN WIRE D’ESSENCE)
Type de conducteur CONDUCTEUR MULTIBRINS
Classement de résistance au feu USAGE GÉNÉRAL
Matériau d’isolation SRPVC-SEMI-RIGIDE PVC
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 725 CLASSE 2
Type d'écran/blindage TRESSE SUR BOUCLIER EN FEUILLE DE MÉTAL
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier GRILLE GLOBALE & TRESSE
Code UNSPSC 26121524