Idéales INDUSTRIES | 35-688
21-en-1-Twist-écrou à cliquet

Nº PIÈCE FAB.  35-688
Nº PIÈCE  440186
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Twist-a-Nut 21-en-1 tournevis, texturé, ergonomique, antidérapante Comfort-Grip poignée, poignée de Santoprene, lame au Chrome Vanadium, comprend  : 1 Phillips, 2 Phillips, Phillips 3, 3/16 IN fendue, 1/4 po fendue, 5/16 IN fendue, 1 Square, 2 Square, étoiles 15, 20 Star, Star 25, 30 étoiles, 3/32 en hexadécimal, 1/8 en hexadécimal, 3/16 en hexadécimal, 5/32 en hexadécimal, 1/4 en noix, 5/16 en noix et 7/16 à écrou

Caractéristiques

  • Serre-fils connecteur clé réduit la fatigue de doigt et obtient dans des endroits restreints
  • Mécanisme de cliquet Tournevis cotisation peut gérer un couple élevé sans défaillance
  • Prise de confort ergonomique, antidérapante
  • Arbres de lourds chrome vanadium fournissent force robuste et longue vie à usage professionnel
  • Santoprene texturé ; Grip fournit l’excellent couple et résiste à la transpiration, de l’eau, de pétrole et de produits chimiques
  • Accu-boucle ; Trou d’une boucle de fil

Spécifications  :

En voiture/lame AUCUN
Hauteur/profondeur AUCUN
Grade DEVOIR - USAGE GÉNÉRAL
Longueur AUCUNE LONGUEUR
Matériel ACIER - CHROME-VANADIUM
Type de produit TOURNEVIS - ECROU SPINNER
Taille/capacité AUCUN
Largeur/diamètre AUCUN
Code UNSPSC 27111510