CEECO | 350-300
Système de contrôle de Visitation avec 350 250-15 V 4 a alimentation DC ; Isolé des borniers à vis pour les unités 32 (16 la paire)

Nº PIÈCE FAB.  350-300
Nº PIÈCE  568030
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Borniers à vis isolée pour 32 unités (16 paire) ; Audio, équilibrage des composants ; tous montés sur 19' par 10,5 %" buter pour rack ou muraux ; matériel de montage inclus ; com complètement pré-câblé. Requiert une alimentation AC. Appareils téléphoniques sont vendus séparément. Fil/câble entre le système et ses périphériques non fournis. 22-26 jauge Telco fil recommandé. Ce système fournit directement parler un à un chemin d’accès jusqu'à 16 paire de périphériques ou 32 t otal.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800