HID GLOBAL CORPORATION | 3500RGGMNN
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT MIFARE/PROX 1K F SE, PROG., brillant, brillant B, correspondant à PROX, sans fente, sans MIFARE

Nº PIÈCE FAB.  3500RGGMNN
Nº PIÈCE  574151
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de HID Global SIO
  • Astuce de HID pour l’approvisionnement sécurisé
  • Inhibe la liaison de données SIO données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • proximité de 125 kHz avec une distance de lecture pratique et programmation format flexible
  • Le 13,56 MHz lecture/écriture sans contact MIFARE SIO-activé + Prox smart card est la taille d’une carte de crédit
  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Prend en charge la croissance future - MIFARE Classic 13,56 MHz lecture/écriture technologie de carte à puce sans contact avec de multiples, en toute sécurité les fichiers séparés permet aux applications multiples pour une croissance future
  • Configurations flexibles - nombreuses options de commandes, y compris la piste magnétique, numérotation de carte externe, poinçon fente verticale, des illustrations personnalisées et module de contact puce intelligente
  • Solution de migration idéale - mutuelle utilisation de la technologie de carte à puce compatible SIO 13,56 Mhz et 125 kHz HID Prox
  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact lecture/écriture MHz pour les communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données de haute
  • MIFARE Application répertoire MAD permet une programmation flexible d’applications complémentaires pour les MIFARE Classic
  • La technologie MIFARE Classic utilise une authentification mutuelle et le chiffrement des données avec un numéro de série 32 ou 56 Bit
  • Secteurs bien séparés permettent aux applications complexes et fournissent pour l’expansion future
  • 125 kHz HID Prox avec commode lire gamme et programmation format flexible
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures, robuste et résistants aux dommages
  • Photo ID compatible - impression directement sur la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique
  • Surface de la carte PVC - carte est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Programme élargi de Elite - s’étend de sécurité en fournissant des clés uniques pour chaque secteur d’application au sein d’une carte SE MIFARE

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 1 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Machines à mortaiser PAS FENDUE