HID GLOBAL CORPORATION | 3506RG1MNN-A000100
Informations d’identification, cartes, CACHAIENT MIFARE 4K/PROX, SE, PROG., F-brillant, B-brillant avec MAG, Association MIFARE, sans fente, sans PROX

Nº PIÈCE FAB.  3506RG1MNN-A000100
Nº PIÈCE  574152
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Garantit l’authenticité des données et protection des renseignements personnels par le biais de la sécurité multicouche de HID Global SIO
  • Astuce de HID pour l’approvisionnement sécurisé
  • Inhibe la liaison de données SIO données clonage en liant un objet à une information d’identification spécifique
  • proximité de 125 kHz avec une distance de lecture pratique et programmation format flexible
  • Le 13,56 MHz lecture/écriture sans contact MIFARE SIO-activé + Prox smart card est la taille d’une carte de crédit
  • Prend en charge une identité sécurisée objet SIO - sécurité multicouche au-delà de la technologie de la carte, fournissant une protection supplémentaire pour les données d’identité
  • Confiance identité plate-forme TIP activé - fournit une identité approuvés au sein d’un écosystème sécurisé de produits interopérables
  • Prend en charge la croissance future - MIFARE Classic 13,56 MHz lecture/écriture technologie de carte à puce sans contact avec de multiples, en toute sécurité les fichiers séparés permet aux applications multiples pour une croissance future
  • Configurations flexibles - nombreuses options de commandes, y compris la piste magnétique, numérotation de carte externe, poinçon fente verticale, des illustrations personnalisées et module de contact puce intelligente
  • Solution de migration idéale - mutuelle utilisation de la technologie de carte à puce compatible SIO 13,56 Mhz et 125 kHz HID Prox
  • 13,56 technologie de carte à puce sans contact lecture/écriture MHz pour les communications à haute vitesse, fiables avec l’intégrité des données de haute
  • MIFARE Application répertoire MAD permet une programmation flexible d’applications complémentaires pour les MIFARE Classic
  • La technologie MIFARE Classic utilise une authentification mutuelle et le chiffrement des données avec un numéro de série 32 ou 56 Bit
  • Secteurs bien séparés permettent aux applications complexes et fournissent pour l’expansion future
  • 125 kHz HID Prox avec commode lire gamme et programmation format flexible
  • Durabilité - conception passive, non-batterie permet une infinité de lectures, robuste et résistants aux dommages
  • Photo ID compatible - impression directement sur la carte avec une image directe ou imprimante à transfert thermique
  • Surface de la carte PVC - carte est optimisé pour l’impression de sublimation de colorant
  • Programme élargi de Elite - s’étend de sécurité en fournissant des clés uniques pour chaque secteur d’application au sein d’une carte SE MIFARE

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format MULTIPLES FORMATS
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE À CLAPET
Mémoire 4 K BITS
Format de lecture MULTI-TECHNOLOGIES
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser PAS FENDUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.