TE-énergie | 35111
Anneau et terminaux de bêche de langue ; Forme terminale  : Bague langue récipient Style  : Style de carrosserie droite  : PIDG Canon Type  : baril fil/câble Type fermé  : fil normal

Nº PIÈCE FAB.  35111
Nº PIÈCE  35111
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description des spécifications

Normes de l’industrie. Conformité RoHS/ELV  : conforme aux normes RoHS et ELV
Normes de l'industrie. Processus de soudage sans plomb : Non pertinent pour le processus sans plomb
Features.Color Type de produit  : jaune
Méthode d’emballage Features.Packaging  : Morceau lâche
Produit Type atures. Forme  : RING-041
Type de produit Features.Receptacle Style  : droite
Features.Finish Type de produit  : étain
Support Features.Insulation Type de produit  : Isolant Support
Gamme de Features.Wire de corps (mm [AWG])  : 3-6,00 [12-10]
Produit Type Features.Insulon diamètre (mm [en])  : 6,35 [. 250] Max.
Features.Material Type de produit  : cuivre
Emballage Features.Packaging quantité  : 500
Type Features.Wire/Cable Type de produit  : Fil normal
Industrie Standards.Government/Industry Qualification  : Oui
Characistics.Voltage électrique (VCA)  : 300
Résiliation Features.Wire/Cable taille (CMA)  : 5 180 13 100

Spécifications  :

Type BLOC DE CONNEXION
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

Manuelle
DESSIN TECHNIQUE