GAI-TRONICS | 354-001 RD
NEMA 4 X rouge téléphonique analogique robuste est conçue pour une utilisation dans des conditions climatiques extrêmes. Elles sont idéales pour une utilisation dans les zones qui nécessitent un jet d’eau direct (tuyau en bas) pour le nettoyage ou où il faut un matériau non corrosif.

Nº PIÈCE FAB.  354-001RD
Nº PIÈCE  625536
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

GAI-Tronics NEMA 354-001RD 4 X rouge analogique téléphone robuste est parfaitement adapté pour les zones considérées comme trop sévère pour un téléphone standard. Le téléphone est complètement ligne alimenté. Le combiné robuste, anti-bruit, compatible avec appareil auditif comprend un cordon de Hytrel enroulé 6-f oot (étendu) qui conserve sa mémoire de bobine mieux que tout autre matériel disponible. Le clavier étanche en métal est en outre protégé par une botte en caoutchouc qui fait référence en Braille. L’enveloppe non métallique est disponible en trois couleurs et le panneau avant en acier inoxydable, matériel d’acier inoxydable, et l’électronique conforme-enduit offrent une résistance supérieure à la corrosion. Bien que le téléphone de série modèle 354-001 est muni d’une sonnerie électronique, le niveau de bruit ambiant peut-être dicter une bague plus forte ou un signal de sonnerie. Une option relais de détection de Ring (partie # 12565-009) est disponible pour contrôler un périphérique sondeur ou Flash pour la notification de la bague dans un environnement de bruit élevé.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Boîtier non métallique, résistant à la Corrosion, rouge
  • NEMA 4 X météo cote avec la porte fermée et verrouillée ; NEMA 3R météo de note avec porte ouverte
  • Fonctionnement analogique alimenté par ligne
  • Poids lourds combiné avec Microphone antibruit, prothèse auditive Compatible Receier et Hytrel cordon enroulé (6-pi étendu)
  • Brossé façade inox avec réglage de Volume bouton-poussoir
  • Clavier métal chromé avec protection caoutchoutée avec Braille Reference
  • Magnétique, crochet commutateur Non mobilières situées
  • Sonnerie intégrée, 5 dB SPL
  • Acier inoxydable, vis de fixation de panneau de sécurité (Torx T-25, 1/4" pointe de disque inclus avec chaque téléphone)
  • Quincaillerie d’assemblage en acier inoxydable
  • Projection enduit de Circuit imprimé
  • Décroché détecter fermeture Contact sortie
  • -40ºC à + 60ºC Temature gamme

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur ROUGE
Port de données NON
Clef d’instantané NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Taille de la ligne 4
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191508

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle
Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.