CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35441-702
Evolution horizontale câble gestionnaire, recto seulement, 19. Largeur X 2 RMU, noir

Nº PIÈCE FAB.  35441-702
Nº PIÈCE  368558
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Evolution lebac6 Horizontal Cable Manager, 19" W x RMU 2 x 8,2" D (208 mm), pour utilisation dans les systèmes de rack et le cabinet à deux et quatre-montants pour créer des chemins horizontaux pour stocker et organiser la prémisse câbles, cordons, cordons d’équipement et cavalier cordon s.

Caractéristiques

  • Guides-câbles en forme de T pour organiser les câbles et cordons de cavalier
  • Profilé porte avec snap-charnières et centre longitudinal caractéristique contrastées aluminium finition
  • Améliorée en forme de T câble guides diminuent déflexion lorsque chargé avec des câbles ; particulièrement important lorsque vous déployez le câble 6 a Cat
  • Bords arrondis sur les guides de câble protègent les câbles qu’ils entrent et sortent de l’espace de stockage
  • Couverture de Snap-On s’ouvre vers le haut ou vers le bas et reste en position ouverte
  • Le composant logiciel enfichable outil-moins ensemble Assemblée est simple et rapide

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt HORIZONTAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES