CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35497-755
Kit de montage de panneau milieu solide, gestionnaire de câble Evolution recto-verso, 8" W X 7' H, quatre ensembles

Nº PIÈCE FAB.  35497-755
Nº PIÈCE  408532
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneau milieu solide, 8" W x 7' H, (200 mm x 2,1 m) noir, quantité de quatre. Milieu de panneau de porte et divise l’avant et l’arrière de l’évolution g2 recto-verso verticale Cable Manager. Panneau est perforée avec des fentes pour sangles de Saf-T-Grip. Contient quatre, assemblages de deux pièces de t elescoping. Sélectionnez pour faire correspondre la largeur et la hauteur du gestionnaire de câble.

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Tableau de Type SOLIDE
Type GESTION DES CÂBLES