Fil de PENN WEST | 355
22/4 la solides conducteurs en cuivre étamés, blindé/non blindé avec un ensemble veste

Nº PIÈCE FAB.  355
Nº PIÈCE  WP355
Minimum de 100 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Intérieur pour  : Intercom, sécurité, son, Audio, musique de fond et Circuits de commande de puissance limitée

Spécifications  :

Nombre de conducteurs 2 PAIRES
Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 22 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Type de conducteur CONDUCTEUR RIGIDE
Classement de résistance au feu COLONNE MONTANTE
Matériau d’isolation PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Matériau de gaine PVC-POLYCHLORURE DE VINYLE
Cote NEC RÉPERTORIÉ UL ART 800 COLONNE MONTANTE
Type d'écran/blindage ALUMINIUM BLINDÉ - ALUN/MYLAR
Écran/blindage OUI
Construction de bouclier ENSEMBLE BOUCLIER & DRAIN