CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35501-702
Kit de panneau arrière solide, simple face Evolution câble Manager, 6" W X 7' H, simple panneau arrière

Nº PIÈCE FAB.  35501-702
Nº PIÈCE  448050
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide panneau arrière, 6" W x 7' H, (150 mm x 2,1 m) noir, quantité de l’un. Panneau arrière entoure l’arrière de l’évolution g1 simple-côté Vertical Cable Manager. Se fixe à l’arrière du fixe accessoires panneaux (inclus avec le gestionnaire) avec le matériel inclus. Sélectionnez pour faire correspondre la largeur et la hauteur du gestionnaire de câble.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS