CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35514-715
Evolution verticale Cable Manager, recto seulement, 12 dans. X 8 large pi haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  35514-715
Nº PIÈCE  442129
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Evolution g1 lebac6 Vertical Cable Manager, 12" W x 7' H x 13,2" D (300 mm x 2,4 m x 335 mm), pour une utilisation en deux - et quatre après ouvrir les systèmes de support pour créer des voies verticales pour stocker et organiser la prémisse câbles, cordons, cordons d’équipement et jum par cordons. Organise le câble par RMU à l’aide des guides robustes en forme de T avec des bords arrondis. Porte s’ouvre vers la droite ou la gauche avec un bouton unique et a le style distinctif similaire à la famille de TeraFrame des armoires. Contruction solide du gestionnaire non seulement minimi zes déformation causée par des gros câbles tels que Cat 6 a, mais dispose également d’une base rectangulaire complet qui prend en charge les faisceaux de câbles grand. Ouvertures dans le dos permettent de câbles à passer facilement de l’avant à l’arrière. Les panneaux accessoires fixes prend en charge divers accessoires des câbles managem ent pour diviser l’espace intérieur et gérer mou de câble. Comprend trois bobines de Distribution par câble.

Caractéristiques

  • Profilé porte avec ouverture facile boutons et fonctionnalité de centre vertical contrastant en aluminium finition
  • Gestionnaire de câble rigide avec 1U espacées guides câbles en plastique en forme de T (doigts)
  • Trois panneaux accessoire à l’arrière de la gestionnaire de câble de fixes
  • Trois bobines de câble grande distribution et câble distribution bobine cales d’espacement inclus avec pouce 10 mm de largeur (250), 12 pouces Largeur (300 mm) et les gestionnaires de 15 pouces Largeur (380 mm)
  • Construction rivetée et soudée, en acier et en plastique

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES