CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35522-715
DOUBLE-FACE VERTICALE CÂBLE MGMT W/SIMPLE OUVREZ LES PORTES, BLACK.8'H X 8 "W X 24,5 » D

Nº PIÈCE FAB.  35522-715
Nº PIÈCE  459462
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Evolution g2 recto-verso verticale Cable Manager, 8" W x 8' H x 24,5" D (200 mm x 2,4 m x 622 mm), pour une utilisation en deux - et quatre après ouvrir systèmes de support pour créer des voies verticales pour le stockage et organisation de câbles, cordons, cordes de l’équipement du local et sauter er cordons. Organise le câble par RMU à l’aide des guides robustes en forme de T avec des bords arrondis. Porte s’ouvre vers la droite ou la gauche avec un bouton unique et a le style distinctif similaire à la famille de TeraFrame des armoires. Contruction solide du gestionnaire non seulement malaxée de déflexion es causée par des gros câbles tels que Cat 6 a, mais dispose également d’une base rectangulaire complet qui prend en charge les faisceaux de câbles grand. Ouvertures au milieu de la gestionnaire permet aux câbles de passer facilement de l’avant à l’arrière. Mi-section mobile prend en charge divers accessoires de gestion de câble pour diviser l’espace intérieur et gérer mou de câble.

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.