CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35523-703
Evolution verticale Cable Manager, recto-verso, 10 dans. X 7 large pi haut, noir

Nº PIÈCE FAB.  35523-703
Nº PIÈCE  368556
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Evolution g2 recto-verso verticale Cable Manager, 10" W x 7' H x 24,5" D (250 mm x 2,1 m x 622 mm), pour une utilisation en deux - et quatre après ouvrir les systèmes de support pour créer des voies verticales pour stocker et organiser la prémisse câbles, cordons, cordons d’équipement et jum par cordons. Organise le câble par RMU à l’aide des guides robustes en forme de T avec des bords arrondis. Porte s’ouvre vers la droite ou la gauche avec un bouton unique et a le style distinctif similaire à la famille de TeraFrame des armoires. Contruction solide du gestionnaire non seulement minimi zes déformation causée par des gros câbles tels que Cat 6 a, mais dispose également d’une base rectangulaire complet qui prend en charge les faisceaux de câbles grand. Ouvertures au milieu de la gestionnaire permet aux câbles de passer facilement de l’avant à l’arrière. Support mobile de mi-section variou accessoires de gestion de câble s pour diviser l’espace intérieur et gérer câble détendu.

Caractéristiques

  • Gestionnaire de câble rigide avec 1U espacées guides câbles en plastique en forme de T (doigts)
  • Trois meubles mi-sections ; crée le 50/50, 60/40 ou 40/60 split intérieur
  • Trois bobines de câble grande distribution accompagnent 10 pouce, pouce 12 et gestionnaires large de pouce 15 (250 mm, 300 mm et 380 mm)
  • Construction rivetée et soudée, en acier et en plastique

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES