CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35574-701
Evolution g3 Vertical Cable Manager, gestionnaire de combinaison de câble, 12 dans. Largeur X 6 pi haut, noir, 12 pi (304,8 mm) L x 20,2 % pi. (513,08 mm) D x pi 71.97. (1 828,04 mm) H

Nº PIÈCE FAB.  35574-701
Nº PIÈCE  445452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Evolution g3 combinaison Vertical Manager comprend  : porte moulant avec boutons faciles à ouvrir et fonctionnalité de centre vertical contrastant finition aluminium ; Anneaux de câble arrière avec languettes de spin-ouvert côté te Candy (aucune porte/couvercle arrière) ; Trois grandes bobines de Distribution par câble et câble Distribution entretoises fournies avec 10 en W (250 mm), 12 inW (300 mm) et 15 directeurs/directrices des W (380 mm).

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES