CPI de CHATSWORTH PRODUCTS INC | 35574-715
Evolution g3 Vertical Cable Manager, gestionnaire de combinaison de câble, 12 dans. Largeur X 8 pi haut, noir, 12 pi (304,8 mm) L x 20,2 % pi. (513,08 mm) D x pi 95.97. (2 437,64 mm) H

Nº PIÈCE FAB.  35574-715
Nº PIÈCE  450121
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Evolution g3 combinaison Vertical Manager comprend  : porte moulant avec boutons faciles à ouvrir et fonctionnalité de centre vertical contrastant finition aluminium ; Anneaux de câble arrière avec languettes de spin-ouvert côté te Candy (aucune porte/couvercle arrière) ; Trois grandes bobines de Distribution par câble et câble Distribution entretoises fournies avec 10 en W (250 mm), 12 inW (300 mm) et 15 directeurs/directrices des W (380 mm).

Caractéristiques

  • Profilé porte avec ouverture facile boutons et fonctionnalité de centre vertical contrastant en aluminium finition
  • Anneaux de câble arrière réglable avec languettes de spin-s’ouvrir sur la face arrière (aucune porte/couvercle arrière)
  • Trois bobines de câble grande distribution et les entretoises de distribution par câble inclus avec une largeur de 10 pouces (250 mm), largeur 12 pouces (300 mm) et les gestionnaires de largeur 15 pouces (380 mm)
  • Construction rivetée et soudée, en acier et en plastique

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES