BELDEN | 35616 0065000
Fil de branchement, chef d’orchestre 1, 16 AWG, 26 x 30 brins, étamé cuivre, isolation XLPE

Nº PIÈCE FAB.  35616 0065000
Nº PIÈCE  5MF-16016-B-06
Minimum de 75 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’isolation est appliquée dans une extrusion unique en polyéthylène réticulé. Cette construction a caractéristiques excellent vieillissement thermique, résistance à l’humidité et résistance aux solvant. La 356-série de XL-DUR est recommandée pour les 130(B) de la classe comme fils du moteur.

Spécifications  :

Matériau du conducteur CUIVRE ÉTAMÉ
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 26 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Couleur de l’isolant BLEU
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLP-CROSS
Type de produit UL STYLES 3000-3999
Conforme RoHS OUI
Blindé NON BLINDÉ
Température nominale 125 DEGRÉS CENTIGRADES (257 F)
Style UL UL TYPE AWM, STYLE 3173