CHATSWORTH PRODUCTS INC (IPC) | 35882-5 a 2
PDU, contrôlées, PowerWedge, 200-250 volts, 30 a, monophasé, 17"(432 mm) de Long, les récipients de C-13 (24), 200-250 volts

Nº PIÈCE FAB.  35882-5A2
Nº PIÈCE  425877
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PDU, contrôlées, PowerWedge, 200-250 volts, 30 a, monophasé, 17"(432 mm) de Long, les récipients de C-13 (24), 200-250 Volt, 2 Disjoncteurs magnétiques, 15 ampères, pas de Protection contre les surtensions, L6 - 30P entrée, Local & compteur d’IP, Ethernet, Serie et environnement capteur Int er

Spécifications  :

Nombre de prises 24
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

GUIDE DE SOLUTIONS