COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IMV-contrôleur pour | 760161380
SYSTIMAX 360 imVision contrôleur

Nº PIÈCE FAB.  360-IMV-CNTRLR  | 760161380
Nº PIÈCE  481640
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’iPatch gestionnaire de la Commission lie les panneaux intelligents iPatch au logiciel opérations infrastructure appelé gestionnaire de système. Chaque grille avec des panneaux intelligents iPatch est équipé d’un système de contrôle, un gestionnaire de la Commission, qui surveille l’état de tous les ports dans chaque panneau d’iPatch d’iPatch. Mises à jour de connectivité sont envoyées vers le logiciel infrastructure operations, qui contient une base de données constamment mise à jour des informations de connectivité.
Ces systèmes de contrôle fournissent également des techniciens avec une interface utilisateur. Pour le suivi des connexions existantes, l’iPatch gestionnaire de la Commission affiche des informations de connectivité de bout en bout, y compris non seulement l’emplacement des cordons de raccordement, mais les appareils connectés aux deux extrémités du circuit.

Caractéristiques

  • Design et technologie innovante, rentable, encombrement simplifie le déploiement, ne nécessitant pas plus de 1RU d’espace
  • Fournit la communication inter-rack sur la RMLAN hors réseau de gestion de bande
  • Prend en charge jusqu'à 45 panneaux, selon la configuration de panneau spécifique
  • Prise en charge linguistique complet localisé comprend danois, anglais, Français, allemand, italien, russe, espagnol, coréen, portugais, chinois et polonais
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design

Spécifications  :

Code UNSPSC 43232908