COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IP-PMAX-GS3-24 | 760123489
Patch Panel, UTP, catégorie 24, iPatch prêt, Patchmax, Port 6

Nº PIÈCE FAB.  360-IP-PMAX-GS3-24  | 760123489
Nº PIÈCE  432507
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Abandonné par le fabricant, le remplacement proposé voir Anixter 643809.

Les panneaux SYSTIMAX 360TM iPatch PATCHMAX cuivre existent en deux configurations - GigaSPEED XL et GigaSPEED X10D - ainsi que mise à niveau de kits pour utilisation avec panneaux PATCHMAX de cuivre existants SYSTIMAX 360TM. Avec l’ajout d’une trousse d’iPatch pour le panneau de cuivre de PATCHMAX, vous pouvez apporter à la Vision, de connaissance et de contrôle dans votre environnement réseau. Avec une expérience hors de la boîte qui comprend toutes les fonctionnalités PATCHMAX et de marque iPatch dans un panneau, les panneaux PATCHMAX SYSTIMAX iPatch sont disponibles en versions de port 24 et 48 qui se montent à 2U d’espace rack. En outre, grâce à l’utilisation de nouveaux kits de modernisation iPatch, précédemment déployée SYSTIMAX 360 PATCHMAX panneau s peut ajouter de l’intelligence sans avoir à déconnecter les câbles de raccordement. Avec le SYSTIMAX 360 solution, CommScope a redéfini les performances de l’infrastructure réseau entreprise sous tous les angles. La philosophie innovante de conception 360 SYSTIMAX, génie réunit élégance, vitesse rencontre intelligence et cuivre répond aux fibres dans une solution de client unique et intégré qui dépasse les normes pour les solutions d’infrastructure réseau.

Caractéristiques

  • Suivi en temps réel des modifications apportées aux connexions de la couche physique
  • Port de traçage de niveau bouton poussoir avec identification visuelle LED
  • Kits pour utilisation avec panneaux SYSTIMAX 360 PATCHMAX précédemment déployée « iPatch Ready » de modernisation sans interruption
  • PATCHMAX innovantes deux-waymounting et se terminant améliore l’installation, particulièrement où l’accès à l’arrière du panneau est limitée
  • Dans l’ensemble conception simplifie l’administration avec attache-cordon intégré
  • Disponible en 24 de port et de la configuration du 48 port
  • Dispose l’élégante SYSTIAX 360 design

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 2
Câblage A/B UNIVERSEL

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.