COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IPR-1100-E-GS3-2U-48 | 760152579
SYSTIMAX 360 GigaSPEED XL 1100GS3 évoluer catégorie 6 U/UTP Patch Panel, Port 48

Nº PIÈCE FAB.  360-IPR-1100-E-GS3-2U-48  | 760152579
Nº PIÈCE  436179
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Les panneaux de 1100GS3 GigaSPEED XL sont disponibles en 1U et options de 2U et comportent la conception élégante de 360(tm) SYSTIMAX. Meilleure arrière gaine câbles caractéristiques rendent installation facile via câble actuel groupement/pansement des méthodes en réduisant le temps et les étapes à arrimer des faisceaux de câbles à l’arrière des panneaux. ; CommScopes nouvelle plate-forme de panneau, Evolve, est un système de panneau modulaire intelligent/intelligent-prêt conçu pour accueillir des modules multi-connexion non blindé, relais d’information blindé individuels, troncs de cuivre pré terminés, dessins et modèles futurs connector. Pour les applications qui exigent des renseignements aujourd'hui, la plateforme de panneau offre une intelligence intégrée, donnant une idée profondément dans votre réseau vision, de connaissance et de contrôle de votre infrastructure réseau. Si, toutefois, vous ne sont pas prêts pour l’intelligence aujourd'hui mais la souplesse nécessaire pour ajouter plus tard, la plateforme intelligente panneau prêt permet aux clients d’évoluer aux déploiements d’intelligence que leur réseau a besoin de changement. Supportant les architectures avec câbles et cordons plus courts et la livraison amélioré les performances, cette nouvelle plateforme panneau fait 10G plus facile et la vie mieux que jamais auparavant.

Caractéristiques

  • Nulle eau pointe fibre monomode
  • Maximise le plus bas coût CWDM technologie et chemin de coût le plus bas aux futures applications monomodes
  • Prend en charge les applications et héritage matériel monomode

Description des spécifications

Profondeur, avec gestion des câbles  : 6,5 po
Diamètre sur diélectrique, maximale  : 46 po
Diamètre sur diélectrique, minimum  : 30 po
Hauteur  : 3,50 po
Poids  : 3,6 lb
Largeur  : 19,00 po
ANSI/TIA catégorie  : 6
Notation actuelle @ à la température actuelle  : 1,5 A @ 20 5 A @ 68 F
Tension de tenue diélectrique, RMS, conductrice de surface @ tension à fréquence  : 1 500 V AC 60 Hz
Diélectrique tension de tenue, RMS, contact-à-contact @ tension à fréquence  : 1 000 V AC 60 Hz
Résistance d’isolation minimale  : 500 mOhm
Flambility Rating  : UL 94 V-0
Température de fonctionnement  : -10 °C à + 60 °C (+ 14 °F à + 140 °F)
Humidité relative  : jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité  : cUL, UL
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Marque  : SYSTIMAX 360(tm), SYSTIMAX, GigaSPEED, évoluer
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : Gris Cool, Satin chrome
Type d’intelligence  : iPatch prêt
Modules, quantité  : 8
Type de produit  : panneau
Type de support  : EIE 19 dans
Unités en rack  : 2
Total Ports, quantité  : 48
Jauge de chef d’orchestre, solide  : 24 AWG, 22 AWG
r calibre, échoué  : 24 AWG, 22 AWG
Type de conducteur  : solide, brin (7 brins)
Type de matériau  : Acier de percutantes, ignifuge, thermoplastique, poudre-enduit
Placage de sortie/Module de Contact  : métaux précieux
Panneau Style  : droite
Fiche Insertion vie TePlug  : CEI 60603-7 compatible plug
Fiche Insertion vie, minimum  : 750 fois
Force de rétention plug, minimum  : 30 lbf, 133 N
Arrière résiliation Contact placage  : métaux précieux
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A, T568B

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Couleur GRIS
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL