COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IPR-1100a-E-GS6-2U-48 | 760151779
Panneau de brassage, GigaSPEED X10D 1100GS6 de cuivre évoluer, UTP, Port 48, modulaire, coudé, catégorie 6 a, 2U

Nº PIÈCE FAB.  360-IPR-1100A-E-GS6-2U-48  | 760151779
Nº PIÈCE  436177
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D 1100GS6 panneaux est disponibles en 1U et options 2U, inclinées et conceptions droites et disposent de l’élégant SYSTIMAX 360 conception. Fonctionnalités de gestion de câble arrière renforcée rendent l’installation facile via câble actuel relatives au groupement/dressin g procédés en réduisant le temps et les étapes à arrimer des faisceaux de câbles à l’arrière des panneaux. Nouvelle plate-forme de panneau de CommScope, Evolve, est un système de panneau modulaire intelligent/intelligent-prêt conçu pour accueillir des modules multi-connexion non blindé, en individu blindé relais d’information, terminant troncs cuivre et dessins de futurs connector. Pour les applications qui exigent des renseignements aujourd'hui, la plateforme de panneau offre une intelligence intégrée, donnant une idée profondément dans votre réseau pour la vision, kno aissance et le contrôle de votre infrastructure réseau. Si, toutefois, vous ne sont pas prêts pour l’intelligence aujourd'hui mais la souplesse nécessaire pour ajouter plus tard, la plateforme intelligente panneau prêt permet aux clients d’évoluer aux déploiements d’intelligence que leur netw ork a besoin de changement. Supportant les architectures avec câbles et cordons plus courts et la livraison amélioré les performances, cette nouvelle plateforme panneau rend plus facile - 10G et la vie mieux - que jamais auparavant.

Caractéristiques

  • Module de connecteur multiple GS6 utilise straddle breveté paire REGLABLE contacts et breveté des technologies pour réduire la diaphonie alien efficace garantissant des normes de l’industrie sont remplies de catégorie 6 a / niveaux de performance de EA
  • Conception architecturale et la flexibilité - supports 5 mètre câbles en 3 et 4 connecteur chaînes, câbles compteur 3 2 canaux connecteur et Croix connectent cordons jusqu'à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l’industrie ; TIA-568-C et la CEI 11801
  • Routage de câble facile et groupement grâce à une gestion améliorée des câble arrière
  • Prend en charge le déploiement de solutions de cuivre pré terminés InstaPATCH Cu
  • Disponible en 24-port (1U) et les options de 48-port (2U) et les constructions droites et inclinées, les deux iPatch (intelligence) Ready
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design
  • Aucun outil nécessaire lors de l’installation des kits de modernisation prêt iPatch
  • Est admissible à une extension de garantie produit 20-année et l’Assurance d’Applications lorsque inclus dans un canal de SYSTIMAX GigaSPEED certifié

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL