COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-IPR-MFTP-E-HD6B-2U-48 | 760151498
Panneau de brassage, GigaSPEED X10D de cuivre évoluer, haute définition, Port 48, F/UTP, blindé, catégorie 6 a, 2U

Nº PIÈCE FAB.  360-IPR-MFTP-E-HD6B-2U-48  | 760151498
Nº PIÈCE  436187
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SYSTIMAX 360 panneaux modulaires GigaSPEED X10D F/UTP est disponibles dans des constructions de droites et angulaires et est prêts pour l’iPatch, rendant le terrain extensible à iPatch sans devoir enlever les cordons de raccordement, ce qui signifie aucune interruption de service réseau. Les panneaux de r F/UTP modula offrent routage de câble facile et le groupement par le biais de CommScope solution de gestion de câble arrière et fonctionnalité le SYSTIMAX élégante conception 360.
Lorsqu’il est utilisé avec la prise d’information SYSTIMAX GigaSPEED X10D HGS620, longueur du câble est considérablement réduit dans une configuration de canal. CommScope ingénieurs poussé le seuil et l’exigence initiale de longueur de câble de compteur 15 à 5 mètres pour les chaînes de connecteur 3 ou 4 et 3 mètres seulement pour les chaînes de connecteur 2 - une de plus de 65 a réduit le pourcentage de réduction de longueur de chaîne sho rt. Ces nouvelles exigences en matière de câble court donnent CommScope clients la liberté de conception pour créer une infrastructure de 6 a catégorie qui répond à leurs besoins sans les tracas d’espacement inefficace et stockage mou.

Caractéristiques

  • Solution simple-to-use mise à la terre
  • Droites et inclinées des constructions, les deux iPatch (intelligence) prêt
  • Prend en charge ses câbles m 5 3 et 4 connecteur chaînes, câbles compteur 3 2 canaux connecteur et Croix connectent cordons jusqu'à 1 mètre lorsque vous utilisez la GigaSPEED X10D blindé haute densité prise d’Information (HGS620)
  • iPatch-Ready - champ extensible à iPatch sans devoir enlever les cordons de raccordement, ce qui signifie aucune interruption de service de réseau
  • Accords de commerce Act (AVA) compatible
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-année garantie prolongée et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’un canal enregistré de SYSTIMAX GigaSPEED X10D F/UTP
  • Compatible avec DYMO Solution d’étiquetage

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation Connecteur autodénudant