COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-PM-GS3-2U | 760102244
Panneau de répartition, GigaSPEED XL PATCHMAX GS3, 24 ports, UTP, catégorie 6

Nº PIÈCE FAB.  360-PM-GS3-2U  | 760102244
Nº PIÈCE  396654
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le panneau GigaSPEED XL PATCHMAX GS3 fait partie de la plate-forme SYSTIMAX solutions 360 de la prochaine génération. Le nouveau panneau offre routage de câble facile et groupement utilisant le gestionnaire de câble arrière et est disponible dans une configuration de port 24. Le panneau PATCHMAX GS360 3 également en charge le déploiement de cuivre pré terminé InstaPATCH Cu et dispose de l’élégant SYSTIMAX 360 conception. Le panneau PATCHMAX GS3 accepte quatre (4) PATCHMAX GS Distribution Modules qui peuvent être tournés vers l’avant, permettant des frontales à le 110 tapez bornes IDC pour la terminaison de câble facile. PATCHMAX GS Distribution Modules disposent d’un gestionnaire de terminaison innovante et arrière logement qui fournit des raccordements plus faciles, plus rapides, plus fiables et réduit la variabilité dans le placement et la terminaison des câbles pour le panneau. Avec le nouveau SYSTIMAX 360 solution, CommScope a redéfini les performances de l’infrastructure réseau entreprise sous tous les angles. La philosophie innovante de conception 360 SYSTIMAX, génie réunit élégance, vitesse rencontre intelligence et cuivre répond aux fibres dans une solution de client unique et intégré qui dépasse les normes pour les solutions d’infrastructure réseau.

Caractéristiques

  • Gestionnaire de câble arrière innovant fait cheminement des câbles et groupement plus facile
  • Modules de distribution se clipse sur l’avant du panneau pour facile d’accès avant d’élever le champ de résiliation 110-type IDC
  • Permet à tous les cordons 24 d’être acheminé dans la même direction
  • Rencontre 606 étiquetage standard
  • Innovante 2 voies montage et clôturant à améliorer l’installation d’applications d’accès arrière limitée
  • 1 24 à port d’étiquetage et d’identification
  • Disponible en configuration 24-ports
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design
  • Conçu pour une administration simplifiée avec les doigts de retenue de cordon intégré
  • Prend en charge le déploiement de solutions de cuivre pré terminés InstaPATCH Cu

Description des spécifications

Panneau de brassage
Diamètre sur diélectrique  : 30 - 46 pouces (762 - 1 168 mm)
Courant nominal  : 1,5 amp à 68 °F (1,5 amp à 20 °C)
Tension de tenue diélectrique  : 1500 volts AC à 60 Hz (surface conductrice RMS); 1000 volts AC à 60 Hz (entre contacts RMS)
Résistance d’isolement  : 500 MOhm minimum
Température de fonctionnement  : 14 à 140 °F (-10 à 60 °C)
Humidité relative  : jusqu'à 95 % sans condensation
Température de stockage  :-40 158 degrés F (-40 to70 deg C)
Type d’intelligence  : iPatch Ready
Quantité totale de Port  : 24
Type de câble  : U/UTP (non blindé)
Couleur  : Cool Gray/Satin Chrome
Module quantité  : 4
Type de support  : EIA 19 pouces
Unité de rack  : 2
Panneau Style  : droite
Calibre du conducteur  : 22 AWG/24 AWG (brin et solide)
Type de conducteur  : solide/brin (7 brins)
Matériel  : Fort Impact ignifuge thermoplastique, poudre-enduit acier
Plaque de contact de la prise ou du module  : métaux précieux
Vie d'insertion de la prise  : minimum de 750 fois, CEI 60603-7 fiche d’essai conforme
Force de retenue de la fiche  : 30 lbf (133 N) minimum
Plaque de contact de la terminaison arrière : nickel
Type de terminaison arrière  : IDC
Câblage  : T568A/T568B
Dimension  : hauteur pouces 3,5 x 19 pouces Largeur x 10,5 pouce profondeur (avec gestion de câbles)

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Résiliation 110
Couleur GRIS
Nombre de Ports 24
Unités de bâti 2
Câblage A/B UNIVERSEL
Code UNSPSC 43223309