COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360-PM-GS6-2U-48 | 760128207
Panneau de raccordement en cuivre, GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6, 48 ports, UTP, modulaire, catégorie 6A

Nº PIÈCE FAB.  360-PM-GS6-2U-48  | 760128207
Nº PIÈCE  436190
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX 360 GigaSPEED X10D PATCHMAX GS6 panneaux offre routage de câble facile et groupement utilisant l’arrière câble gestionnaire et sont disponible en 24 et 48 configurations de port. Les panneaux PATCHMAX GS360 6 également appuient le déploiement de ted de pre-termina InstaPATCH Cu cuivre et dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design. Le panneau PATCHMAX GS360 6 accepte quatre (24 port) ou huit (48) PATCHMAX GS6 Distribution Modules port qui peut être tournée vers l’avant, permettant des frontales à le 110 terminaux IDC pour résiliation capable c facile de type. PATCHMAX GS Distribution Module dispose d’un gestionnaire de terminaison innovante et qui fournit des raccordements de plus faciles, plus rapides, plus fiables et réduit la variabilité dans le placement et la terminaison des câbles pour le panneau arrière.

Caractéristiques

  • PATCHMAX GS6 supporte 5 mètre câbles dans les canaux de connecteur 3 et 4, câbles compteur 3 2 canaux connecteur et Croix Raccordez les cordons à 1 mètre
  • Alien Crosstalk est conforme aux normes de l’industrie ; TIA-568-C et la CEI 11801
  • Gestionnaire de câble arrière améliorée rend le cheminement des câbles et groupement plus facile
  • Prend en charge le déploiement de solutions de cuivre pré terminés InstaPATCH Cu
  • Disponible en configuration 24 ou 48-voies
  • Innovante 2 voies montage et clôturant à améliorer l’installation d’applications d’accès arrière limitée
  • Modules de distribution se clipse sur l’avant du panneau pour facile d’accès avant d’élever le champ de résiliation 110 type IDC
  • Disponible en versions iPatch-Ready (champ extensible à iPatch sans devoir enlever les cordons de raccordement, ce qui signifie aucune interruption de service de réseau)
  • Conçu pour une administration simplifiée avec les doigts de retenue de cordon intégré

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6A
Couleur GRIS
Nombre de Ports 48
Unités de bâti 2
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL