COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 3603 M-48LC-SM | 760111039
Module de Ultra haute densité Instapatch 360 Teraspeed Standard, 48 Ports LC

Nº PIÈCE FAB.  3603M-48LC-SM  | 760111039
Nº PIÈCE  420340
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Développé par les laboratoires de CommScope, le SYSTIMAX 360 UHD fibre optique solution est conçue pour supporter des applications de centre de données de haute densité, telles que les zones de réseau SAN.  

Caractéristiques

  • 50 % augmentation de densité utilisable
  • Disponible en LazrSPEED et TeraSPEED pour soutenir les applications de haute performance
  • Même encombrement avec des raccords LC et FTU recto verso pour simple migration de série 10G de transmission en parallèle 40 / 100G
  • Fonctionnalités de gestion de câble 1U amélioré dans un encombrement 1U incluent creux gestion fibre individuelle par module et manchon de gestion cordon fibre amovible pour éviter le pincement de fibre et de s’emmêler au cours de l’activité de MAC
  • Chaque étagère 1U peut accueillir jusqu'à trois modules LC InstaPATCH 360 144 connexions Fibre ; ou jusqu'à trois FTU passent par modules pour 864 connexions Fibre
  • Conception modulaire permet une flexibilité de conception et donne une paye car tu seras approche
  • Permet à la consolidation de grille augmente le gain de place dans les zones densément peuplées de réseau tels que l’environnement de SAN de centre de données
  • Faible perte terminée par une usine et testé module prend en charge un déploiement rapide et utilise OM4 fibre pour les longues distances ou a besoin d’une bande passante élevée
  • Prend en charge jusqu'à 432GbE (10), les connexions (72) 40GbE ou (36) 100GbE canaux

Spécifications  :

Type de connecteur LC
Type de boîtier TERASPEED
Nombre de fibres 48
Code UNSPSC 43223309

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.