COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360 DM-12LC-LS | 760109926
Module Standard Lazrspeed Instapatch 360, 12 LC fibres (6 Duplex Ports), finition grise et Aqua

Nº PIÈCE FAB.  360DM-12LC-LS  | 760109926
Nº PIÈCE  401196
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX InstaPATCH 360 système est la prochaine génération de solutions Fibre préalablement arrêtée. Développé par les laboratoires de CommScope, centres de la InstaPATCH 360 que système est conçu pour supporter des localités, telles que les données, qui nécessitent un déploiement rapid à haute densité et haute performance. Le système de InstaPATCH 360 incorpore SYSTIMAX LazrSPEED multimode, multimode OptiSPEED et technologies fibre monomode TeraSPEED pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui.; Le système de InstaPATCH 360 comprend des modules, panneaux pass-through FTU, câbles de tronc, sortances durcis, tableau cordes et cordons de raccordement de fibre. Le système ne nécessite aucun composants spéciaux pour gérer et entretenir la polarité dans chaque canal. En outre, le système de InstaPATCH 360 est inversée compatible avec les panneaux et les étagères utilisés avec la solution de G2 Cassette modulaire, offrant un processus de sélection panneau et plateau simplifié

Caractéristiques

  • Double sécurité énumérées CMR et CM-LS
  • Répond aux normes de sécurité des câbles de communication UL444
  • Vérification électrique selon les normes respectives applicables aux catégories 6A, 6 et 5e
  • Amélioration de la sécurité incendie  : réduit la toxicité et l’acidité, faible taux de fumée (ne produit pas une épaisse fumée noire comme les câbles en PVC), sans halogènes (élimination du chlore, du fluor, du brome, de l'iode et de l'astate)
  • Respectueux de l’environnement  : conformes aux directives RoHS(suppression du plomb, du mercure, du cadmium, du chrome (Cr-VI), des PBB et des EDP), boîtes WE TOTE 100 % Recyclable et 100 % compostables, entièrement biodégradable - sans plastiques - pas de séparation de matériel nécessaire, nouveau tube de retrait utilisant des ressources renouvelables, écologiques et biologiques
  • Gaine flexible pour faciliter l’installation
  • Couleurs de gaines disponibles : bleu, ardoise et blanc
  • 1000 à 0 marqueurs de séquences à tous les deux pieds

Description des spécifications

Type de fibre  : LazrSPEED 550 50 m fibre multimode
Total des fibres, quantité  : 12
Profondeur  : 4,6 po
Hauteur  : 1,20 po
Largeur  : 3,6 po
Norme de sécurité  : UL
Adaptateurs, quantité, à l'arrière  : 1
Marque  : InstaPATCH 360
Couleur à l'avant  : Aqua
Couleur à l'arrière  : gris
Configuration de l'interface à l'avant  : Standard
Configuration de l'interface à l'arrière  : encombrement réduit
Interface, à l'avant  : LC
Interface, arrière  : MPO
Total des ports, quantité, à l'avant  : 12
Changement de perte d’insertion, à l’accouplement  : 0,30 dB
Changement de perte d’insertion, température  : 0,30 dB
Perte d’insertion maximale  : 0,50 dB
Perte de retour minimale : 20,0 dB

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM4
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type MODULES DE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.