COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360 DM-12LC-MM | 760109942
Module, fibre, Instapatch, 12 LC Ports OptiSPEED

Nº PIÈCE FAB.  360DM-12LC-MM  | 760109942
Nº PIÈCE  401199
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX InstaPATCH 360 système est la prochaine génération de solutions Fibre préalablement arrêtée. Développé par les laboratoires de CommScope, centres de la InstaPATCH 360 que système est conçu pour supporter des localités, telles que les données, qui nécessitent un déploiement rapid à haute densité et haute performance. Le système de InstaPATCH 360 incorpore SYSTIMAX LazrSPEED multimode, multimode OptiSPEED et technologies fibre monomode TeraSPEED pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui. Le système de InstaPATCH 360 comprend des modules, panneaux pass-through FTU, câbles de tronc, sortances durcis, tableau cordes et cordons de raccordement de fibre. Le système ne nécessite aucun composants spéciaux pour gérer et entretenir la polarité dans chaque canal. En outre, le système de InstaPATCH 360 est inversée compatible avec les panneaux et les étagères utilisés avec la solution de G2 Cassette modulaire, offrant un processus de sélection panneau et plateau simplifié

Caractéristiques

  • Module petite et compacte conception offre améliorée de densité et est inversé-compatible avec la solution modulaire cassette de G2
  • Volets translucides et poussière bouchons permettent pour identifier les ports facile utilisant un localisateur visuel de défauts (VfL)
  • Les modules sont des connexions LC availableith 12 ou 24 ou 12 raccords SC
  • Les panneaux modulaires offre câble excellente gestion et accès arrière, tout en réduisant les restrictions en vrac, de complexité et de potentiel à l’air flow
  • La solution de InstaPATCH 360 prête pour iPatch, offerinthe capacité de passer à la gestion de l’infrastructure intelligente après l’installation initiale
  • Modules LazrSPEED et cordons de raccordement sont construits avec fibre LazrSPEED 550 OM4 prévoyant headroom améioration future
  • TeraSPEED offre 60 % encas en bande passante grâce à zéro l’eau pic dans la bande E (fenêtre 1400 nm) dans les applications monomodes
  • Usine terminé et testé le câble et l’appareil pour les connexions de terrain instant avec garantie de qualité et de performance
  • alignsell option module 24-fibre avec les systèmes qui utilisent un incrément de 8-fibre
  • 12-fibre FTU connecteur basé la conception modulaire permet des connexions simples
  • Offre des possibilités à moindre coût total système installé (matériel et main de œuvre)
  • Jusqu'à 50 % d’économies dans l’espace en raison de la densité de l’inced
  • Conçu pour faciliter l’administration - garanti connectivité émission-à-réception
  • Aucun composant de polarité spécial - conception de module unique, cordons de raccordement standards
  • Chemin de mise à niveau facile de connectivité et la longueur d’onde division multiing des applications parallèles  :
  • - Gbit/s 40 / 100 Gbit/s Ethernet
  • - 16 Fibre Channel
  • Prend en charge la reconfiguration facile pour les déplacements, d’ajouter et de modifier
  • Gestion cordon fibre améliorée et des capacités améliorées d’étiquetage

Description des spécifications

Module
Type de fibre  : OptiSPEED, 62,5 % fibre Multimode um
Fibre quantité totale  : 12
Interface  : LC (avant), MPO (arrière)
Quantité totale de Port  : 12 (avant)
Fonctionnalité d’interface  : Standard (recto) et réduit l’empreinte (arrière)
Couleur  : Beige (Front), Gray (arrière)
Quantité d’adaptateur  : 1 (arrière)
Changement de perte d’insertion  : 0,3 dB (accouplement et température)
Perte d’insertion  : 0,9 dB Maximum
Perte de retour  : 20 dB (Minimum)
Dimension  : hauteur de 1,20 po x 3,60 po de largeur x 4,60 po de profondeur (30,48 x 91,44 x 116,84 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur LC - MPO
Type de fibre OM1
Nombre de fibres 12 FIBRE(S)
Type MODULES

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.