COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360 DM-12SC-LS | 760109967
Module Standard Lazrspeed Instapatch 360, 12 SC fibres (6 Duplex Ports)

Nº PIÈCE FAB.  360DM-12SC-LS  | 760109967
Nº PIÈCE  401197
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SYSTIMAX InstaPATCH 360 système est la prochaine génération de solutions Fibre préalablement arrêtée. Développé par les laboratoires de CommScope, centres de la InstaPATCH 360 que système est conçu pour supporter des localités, telles que les données, qui nécessitent un déploiement rapid à haute densité et haute performance. Le système de InstaPATCH 360 incorpore SYSTIMAX LazrSPEED multimode, multimode OptiSPEED et technologies fibre monomode TeraSPEED pour soutenir les applications les plus exigeantes d’aujourd'hui. Le système de InstaPATCH 360 comprend des modules, panneaux pass-through FTU, câbles de tronc, sortances durcis, tableau cordes et cordons de raccordement de fibre. Le système ne nécessite aucun composants spéciaux pour gérer et entretenir la polarité dans chaque canal. En outre, le système de InstaPATCH 360 est inversée compatible avec les panneaux et les étagères utilisés avec la solution de G2 Cassette modulaire, offrant un processus de sélection panneau et plateau simplifié

Caractéristiques

  • Module petite et compacte conception offre améliorée de densité et est inversé-compatible avec la solution modulaire cassette de G2
  • Volets translucides et poussière bouchons permettent pour identifier les ports facile utilisant un localisateur visuel de défauts (VfL)
  • Les modules sont des connexions LC availableith 12 ou 24 ou 12 raccords SC
  • Les panneaux modulaires offre câble excellente gestion et accès arrière, tout en réduisant les restrictions en vrac, de complexité et de potentiel à l’air flow
  • La solution de InstaPATCH 360 prête pour iPatch, offerinthe capacité de passer à la gestion de l’infrastructure intelligente après l’installation initiale
  • Modules LazrSPEED et cordons de raccordement sont construits avec fibre LazrSPEED 550 OM4 prévoyant headroom améioration future
  • TeraSPEED offre 60 % encas en bande passante grâce à zéro l’eau pic dans la bande E (fenêtre 1400 nm) dans les applications monomodes
  • Usine terminé et testé le câble et l’appareil pour les connexions de terrain instant avec garantie de qualité et de performance
  • alignsell option module 24-fibre avec les systèmes qui utilisent un incrément de 8-fibre
  • 12-fibre FTU connecteur basé la conception modulaire permet des connexions simples
  • Offre des possibilités à moindre coût total système installé (matériel et main de œuvre)
  • Jusqu'à 50 % d’économies dans l’espace en raison de la densité de l’inced
  • Conçu pour faciliter l’administration - garanti connectivité émission-à-réception
  • Aucun composant de polarité spécial - conception de module unique, cordons de raccordement standards
  • Chemin de mise à niveau facile de connectivité et la longueur d’onde division multiing des applications parallèles  :
  • - Gbit/s 40 / 100 Gbit/s Ethernet
  • - 16 Fibre Channel
  • Prend en charge la reconfiguration facile pour les déplacements, d’ajouter et de modifier
  • Gestion cordon fibre améliorée et des capacités améliorées d’étiquetage

Description des spécifications

Module
Type de fibre  : LazrSPEED 550, 50 fibre Multimode um (OM4)
Fibre quantité totale  : 12
Interface  : SC (avant), FTU mâle (arrière)
Quantité totale de Port  : 12 (avant)
Fonctionnalité d’interface  : Standard (recto) et réduit l’empreinte (arrière)
Couleur  : Aqua (Front), Gray (arrière)
Quantité d’adaptateur  : 6 (avant), 1 (arrière)
Type de Module de données  : Standard
Fermé  : Oui
Changement de perte d’insertion  : 0,3 dB (accouplement et température)
Perte d’insertion  : 0,9 dB Maximum
Perte de retour  : 27 dB (Minimum)
Dimension  : hauteur de 1,20 po x 3,60 po de largeur x 4,60 po de profondeur (30,48 x 91,44 x 116,84 mm)

Spécifications  :

Type de connecteur SC - MPO
Type de fibre OM4
Nombre de fibres FIBRES 12
Type MODULES DE