COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360 G 2-1U-MOD-SD | 760193771
Rangement à cassette coulissant et modulaire SYSTIMAX 360G 2 1U

Nº PIÈCE FAB.  360G2-1U-MOD-SD  | 760193771
Nº PIÈCE  550746
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le SYSTIMAX 360 G2 fibre étagères sont disponibles en 1U, 2U et 4U tailles ainsi que glissant et paramètres fixes. La version 4U est livré avec un assist de tablette qui facilite l’installation et assure l’espacement U approprié pour le montage de l’étagère. Le plateau d’assistance s’adapte à plusieurs types de support et prend en charge l’équipement lourd. Les étagères de fibre optique SYSTIMAX 360U 1 sont « prêts à iPatch » et peuvent être améliorés dans le domaine à un stade ultérieur avec l’iPatch 360 Upgrade Kit. La mise à niveau peut être effectuée sans perturbations du réseau, puisqu’il ne nécessite pas l’élimination des cordons de raccordement. Le SYSTIMAX 360 solution offre aux clients la possibilité de déployer des renseignement immédiatement ou dans les phases, selon leurs besoins et exigences budgétaires. En fournissant une stratégie claire qui incluent es une gamme évolutive, CommScope a l’intention d’apporter des renseignements aux masses et faire connaître les avantages commerciaux d’infrastructures intelligentes.



Avec le nouveau SYSTIMAX 360 solution, CommScope a redéfini l’entreprise réseau infraructure performances sous tous les angles. La philosophie de conception 360 innovantes SYSTIMAX, génie réunit élégance, vitesse rencontre intelligence, et cuivre répond aux fibres dans une solution de client unique et intégré qui dépasse les normes pour les solutions réseau finanObjectifs d’inf.



Cette partie est plus supportée par le fournisseur. Utilisez Anixter #644048 de rechange suggérée.

Caractéristiques

  • Limiteurs de Bend maximiser l’espace en intégrant dans le creux du plateau
  • Conception unique ouverte-plancher creux améliore l’accès pour cordon de verrouillage et de verrouillage
  • Affiche intuitivement placés port étiquetage lorsque la porte est ouverte
  • Affiche intuitivement placés port étiquetage lorsque la porte est ouverte
  • Dispose l’élégant SYSTIMAX 360 design
  • Offertes dans différentes combinaisons fixes et coulissantes
  • Disponible en 1RU et tailles 2RU
  • 360G 2 1U étagère modulaire est disponible en versions iPatch-Ready (champ extensible à iPatch sans devoir enlever les cordons de raccordement, ce qui signifie aucune interruption de service de réseau)
  • Push/push-style loquet sur la porte de la fosse avant améliore l’accès à l’intérieur du plateau

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Fibres épissés 288
Code UNSPSC 39121302