COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | 360 G 2-4U-MOD-FX-16 | 760110064
Plateau, panneau de fibres, fixée, Cassette, 4U, accepte 16 Cassettes modulaires

Nº PIÈCE FAB.  360G2-4U-MOD-FX-16  | 760110064
Nº PIÈCE  431280
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Les étagères de fibre SYSTIMAX 360(tm) G2 existent en 1U, 2U et 4U tailles ainsi que des paramètres fixes et coulissantes. La version 4U est livré avec un assist de tablette qui facilite l’installation et assure l’espacement U approprié pour le montage de l’étagère. Le plateau aider fits rack plusieurs types et prend en charge l’équipement lourd. ; Les étagères de fibre optique SYSTIMAX 360U 1 sont prêts pour l’iPatch et peuvent être améliorés dans le domaine à un stade ultérieur avec l’iPatch 360 Upgrade Kit. La mise à niveau peut être effectuée sans perturbations du réseau, puisqu’il ne nécessite pas l’élimination des cordons de raccordement. Le SYSTIMAX 360 solution offre aux clients la possibilité de déployer des renseignement immédiatement ou dans les phases, selon leurs besoins et exigences budgétaires. En fournissant une stratégie claire qui comprend une gamme de produits évolutive, CommScope a l’intention d’apporter des renseignements aux masses et faire connaître les avantages commerciaux d’infrastructures intelligentes. Avec le nouveau SYSTIMAX 360 solution, CommScope a redéfini les performances de l’infrastructure réseau entreprise sous tous les angles. La philosophie innovante de conception 360 SYSTIMAX, génie réunit élégance, vitesse rencontre intelligence et cuivre répond aux fibres dans une solution de client unique et intégré qui dépasse les normes pour les solutions d’infrastructure réseau.

Caractéristiques

  • Peut ligne réseau prise en charge des vitesses allant jusqu'à 10 gigabits par seconde
  • Plateforme de l’OMT réduit le diamètre du câble tout en optimisant les performances de transmission
  • Est admissible à la SYSTIMAX 20-an Extended Warranty produit et l’Assurance d’Applications quand ils font partie d’une chaîne de SYSTIMAX GigaSPEED X10D inscrite

Description des spécifications

Profondeur  : 15,5 po
Hauteur  : 7,00 po
Poids  : 5 lb
Largeur  : 19,0 po
Application  : Accepte deux portefeuilles de Splice avec six plateaux, accepte des seize modules G2, accepte des seize InstaPATCH 360 données modules ou panneaux 360DP
Marque  : SYSTIMAX, SYSTIMAX 360(tm)
Type de produit  : Étagère modulaire cassette
Unités en rack  : 4
Mouvement du plateau  : fixe

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Chargé DÉCHARGÉS
Type MONTAGE EN RACK
Code UNSPSC 39121302

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.